Motion
03032893
Mango cónico MT3 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.27", diámetro de punto de 1.1", lente de punto de 0.96", 661 Lb máx. Workpc, punto estándar
Artículo MI #11721620
No. Fabricante 03032893
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT3 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.27", diámetro de punto de 1.1", lente de punto de 0.96", 661 Lb máx. Workpc, punto estándar
Artículo MI #11721620
No. Fabricante 03032893
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.2700 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    661.00 lb
  • Diámetro del punto
    1.1000 pulg.
  • Longitud del punto
    0.9600 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT3

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO ISO 03032893 03032893 MT3 0.96 PT LENG
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo