Motion
03032992
Mango cónico MT4 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.77", diámetro de punto de 1.57", lente de punto de 1.34", 1,102 Lb máx. Workpc, punto estándar
Artículo MI #11721621
No. Fabricante 03032992
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT4 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.77", diámetro de punto de 1.57", lente de punto de 1.34", 1,102 Lb máx. Workpc, punto estándar
Artículo MI #11721621
No. Fabricante 03032992
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.7700 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    1,102.00 lb
  • Diámetro del punto
    1.5700 pulg.
  • Longitud del punto
    1.3400 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT4

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
03032992 03032992 MT4 CONO EN DIRECTO CENTER0
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo