Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande3/4 pulg.
- Diámetro de la fresadoraDe 3/16 a 3/4 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño3/16 pulg.
Detalles
- También incluyeSoporte de madera
- Corte al centroCorte al centro
- Tipo de extremoCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoCobalto
- Número de canales4
- Número de piezas10
- Tipo de desbasteNinguna
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.