Motion
03053071
3/16 to 3/4", 4 Flute Square End Mill Set - Uncoated, Cobalt, Double End, Centercutting
Artículo MI #11721639
No. Fabricante 03053071
Precio379.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 to 3/4", 4 Flute Square End Mill Set - Uncoated, Cobalt, Double End, Centercutting
Artículo MI #11721639
No. Fabricante 03053071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio379.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    De 3/16 a 3/4 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Caja de madera
  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    10
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
03053071 03053071 4FL 3/16" A 3/4" CC 1
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo