Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1 pulg.
- Ancho de la fresa7/32 pulg.
- Longitud total2.2188 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense708 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes12
- Número estándar antiguo14
- Tipo de dienteRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
03060142 03060142 708 N.o 14 1X7/32 HSS S
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.