Motion
03063013
1/2" de diámetro x 1/16" de ancho de cara, cobalto, 10 dientes, cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-1/16" OAL x 1/2" de mango, dientes rectos, ANSI 204, norma antigua 1
Artículo MI #11721676
No. Fabricante 03063013
Precio50.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" de diámetro x 1/16" de ancho de cara, cobalto, 10 dientes, cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-1/16" OAL x 1/2" de mango, dientes rectos, ANSI 204, norma antigua 1
Artículo MI #11721676
No. Fabricante 03063013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    204 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    10
  • Número estándar antiguo
    1
  • Tipo de diente
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03063013 03063013 1 204 1/2 X 1/16 M-42
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo