Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-1/2 pulg.
- Ancho de la fresa3/8 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense1212 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes16
- Número estándar antiguoG
- Tipo de dienteRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.