Motion
03069077
1-1/2" Diam x 3/8" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 16 dientes, Cortadora de asiento de chaveta Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-3/8" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 1212, Antiguo estándar G
Artículo MI #11721711
No. Fabricante 03069077
Precio50.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" Diam x 3/8" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 16 dientes, Cortadora de asiento de chaveta Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-3/8" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 1212, Antiguo estándar G
Artículo MI #11721711
No. Fabricante 03069077

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1212 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    16
  • Número estándar antiguo
    G
  • Tipo de diente
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03069077 03069077 1212 NO.G 1-1/2X3/8 HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo