Motion
03128279
2 - 4-1/2 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 6" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11721816
No. Fabricante 03128279
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 - 4-1/2 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 6" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11721816
No. Fabricante 03128279
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 - 4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
03128279 03128279 2-4.5 X 6 GR 8 HEX HEA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo