Motion
03138096
Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 8" x 1/8" 48 dientes, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11721817
No. Fabricante 03138096
Price$315.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 8" x 1/8" 48 dientes, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11721817
No. Fabricante 03138096

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$315.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    8 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/8 pulg.

Details

  • Tolerancia del diámetro del orificio del eje
    +0.001 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la cuchilla
    +0.015 pulg.
  • Tolerancia al grosor de la cuchilla
    +0.001 pulg.
  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava, contiene chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    48
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03138096 03138096 8X1/8X1-1/4 BAJA HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo