Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja4 pulg.
- Grosor de la cuchilla3/32 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes36
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos