Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3 pulg.
- Vataje18.000
Detalles
- Tipo de espaldaSimple
- MaterialGoma de silicona
- FormaRonda
- TipoManta térmica estándar
- Voltaje120
Descripción general
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.