Motion
03156361
Redondo, caucho de silicona, manta térmica estándar; 120 V, parte posterior adhesiva, usar con contenedores de metal
Artículo MI #11721833
No. Fabricante 03156361
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Redondo, caucho de silicona, manta térmica estándar; 120 V, parte posterior adhesiva, usar con contenedores de metal
Artículo MI #11721833
No. Fabricante 03156361
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    12 pulg.
  • Vataje
    377.000

Detalles

  • Tipo de espalda
    Adhesivo
  • Material
    Goma de silicona
  • Forma
    Ronda
  • Tipo
    Manta térmica estándar
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
03156361 03156361 12" RND 377W CON ADHSIVE
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo