Motion
03156452
3" de largo x 3" de ancho, cuadrado, caucho de silicona, manta térmica estándar; 120 V, parte posterior lisa, usar con contenedores de metal
Artículo MI #11721837
No. Fabricante 03156452
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" de largo x 3" de ancho, cuadrado, caucho de silicona, manta térmica estándar; 120 V, parte posterior lisa, usar con contenedores de metal
Artículo MI #11721837
No. Fabricante 03156452
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Vataje
    23.000
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de espalda
    Simple
  • Material
    Goma de silicona
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo
    Manta térmica estándar
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
03156452 03156452 3" SQ 23W SIN ADHESIVO
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo