Motion
03157112
24" de largo x 1" de ancho, rectangular, caucho de silicio, manta térmica estándar; 120 V, parte posterior lisa, usar con contenedores de metal
Artículo MI #11721878
No. Fabricante 03157112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24" de largo x 1" de ancho, rectangular, caucho de silicio, manta térmica estándar; 120 V, parte posterior lisa, usar con contenedores de metal
Artículo MI #11721878
No. Fabricante 03157112

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Vataje
    120.000
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de espalda
    Simple
  • Material
    Goma de silicona
  • Forma
    Rectangular
  • Tipo
    Manta térmica estándar
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
03157112 03157112 1X24REC 120W SIN ADHES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo