Motion
03160181
Radio de 9/64", diámetro circular de 9/32", diámetro de fresa de 2-1/2", conexión de eje, acero de alta velocidad para fresa de radio cóncavo, acabado de óxido, relieve de forma, dientes de 10
Artículo MI #11721965
No. Fabricante 03160181
Precio136.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 9/64", diámetro circular de 9/32", diámetro de fresa de 2-1/2", conexión de eje, acero de alta velocidad para fresa de radio cóncavo, acabado de óxido, relieve de forma, dientes de 10
Artículo MI #11721965
No. Fabricante 03160181

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo
    0.2813 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    0 pulg.
  • Radio
    9/64 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado

Descripción general

Descripción del fabricante
CONCAVE DE 03160181 03160181 9/64X2-1/2X1"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo