Motion
03160645
Radio de 1/2", diámetro circular de 1", diámetro de la fresa de 3-1/4", conexión de eje, acero de alta velocidad para fresa de radio cóncavo, acabado con óxido, relieve de forma, dientes de 10
Artículo MI #11721976
No. Fabricante 03160645
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 1/2", diámetro circular de 1", diámetro de la fresa de 3-1/4", conexión de eje, acero de alta velocidad para fresa de radio cóncavo, acabado con óxido, relieve de forma, dientes de 10
Artículo MI #11721976
No. Fabricante 03160645
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3-1/4 pulg.
  • Longitud total
    0 pulg.
  • Radio
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado

Descripción general

Descripción del fabricante
03160645 03160645 1/2X3-1/4X1 CONCAVE MI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo