Motion
03161247
Radio de 11/16", diámetro circular de 1-3/8", diámetro de la fresa de 4-1/4", ancho de corte de 1-3/8", conexión de eje, cortador de radio cóncavo de acero de alta velocidad, acabado de óxido, liberado, 10 dientes
Artículo MI #11721978
No. Fabricante 03161247
Precio840.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 11/16", diámetro circular de 1-3/8", diámetro de la fresa de 4-1/4", ancho de corte de 1-3/8", conexión de eje, cortador de radio cóncavo de acero de alta velocidad, acabado de óxido, liberado, 10 dientes
Artículo MI #11721978
No. Fabricante 03161247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio840.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del círculo
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    4-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1.3750 pulg.
  • Longitud total
    0 pulg.
  • Radio
    11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado

Descripción general

Descripción del fabricante
03161247 03161247 11/16X4-1/4X1-1/4 CONC
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo