Motion
03169836 03169836 TUBO DE ESCALERA DE CABEZA DE RODILLO

Value Collection
03169836 03169836 ROLLER HEAD TALL PIPE

Capacidad de tubo de 1/8" a 12", soporte de tubo ajustable con 2 rodillos ajustables de 27" a 47" de alto, capacidad de 2,500 lb
Artículo MI #11721981
No. Fabricante 03169836 03169836 ROLLER HEAD TALL PIPE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
03169836 03169836 ROLLER HEAD TALL PIPE

Capacidad de tubo de 1/8" a 12", soporte de tubo ajustable con 2 rodillos ajustables de 27" a 47" de alto, capacidad de 2,500 lb
Artículo MI #11721981
No. Fabricante 03169836 03169836 ROLLER HEAD TALL PIPE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura máxima
    47
  • Altura mínima
    27

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,500.000 lb
  • Capacidad máxima de tubería
    12 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    1/8
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de torno de banco
    Soporte de tubo ajustable con 2 rodillos ajustables

Descripción general

Descripción del fabricante
03169836 03169836 TUBO DE ESCALERA DE CABEZA DE RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo