Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca1/2-14 pulg.
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Rosca estándarNPT
- Compatibilidad del enhebradorRidgid 12-R
Descripción general
Descripción del fabricante
03169943 03169943 1/2" NPT HSS 4/PC DROP
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National. Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.