Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca3/4-14 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Rosca estándarNPT
- Compatibilidad del enhebradorRidgid 12-R
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National. Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.