Motion
03169968
1 - 11-1/2 NPT, Derecho, Acero de alta velocidad, Compatibilidad con Ridgid 12-R para troquelado de roscadora de tubería
Artículo MI #11721993
No. Fabricante 03169968
Precio132.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 - 11-1/2 NPT, Derecho, Acero de alta velocidad, Compatibilidad con Ridgid 12-R para troquelado de roscadora de tubería
Artículo MI #11721993
No. Fabricante 03169968

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1 - 11-1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    NPT
  • Compatibilidad del enhebrador
    Ridgid 12-R

Descripción general

Descripción del fabricante
03169968 03169968 1" NPT HSS 4/CAJA CAÍDA H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National. Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo