Motion
03169992
2 - 11-1/2 NPT, Derecho, Acero de alta velocidad, Compatibilidad con Ridgid 12-R para troquelado de roscadora de tubería
Artículo MI #11721996
No. Fabricante 03169992
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 - 11-1/2 NPT, Derecho, Acero de alta velocidad, Compatibilidad con Ridgid 12-R para troquelado de roscadora de tubería
Artículo MI #11721996
No. Fabricante 03169992
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    2 - 11-1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    NPT
  • Compatibilidad del enhebrador
    Ridgid 12-R

Descripción general

Descripción del fabricante
03169992 03169992 2" NPT HSS 4/CAJA CAÍDA H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National. Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo