Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro del círculo0.2188 pulg.
- Diámetro de la fresa2-1/4 pulg.
- Radio7/64 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes12
- Estilo de alivioFormulario liberado
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos.