Motion
03170164
Radio de 1/8", diámetro de 2", dientes de 12 , conexión de eje, cortador de radio convexo de acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11722004
No. Fabricante 03170164
Precio80.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 1/8", diámetro de 2", dientes de 12 , conexión de eje, cortador de radio convexo de acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11722004
No. Fabricante 03170164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2 pulg.
  • Radio
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESADORA CONVEXA DE 03170164 03170164 1/8X2X7/8"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo