Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro del círculo0.6250 pulg.
- Diámetro de la fresa2-3/4 pulg.
- Radio5/16 pulg.
Details
- Tipo de conexiónEje
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes12
- Estilo de alivioFormulario liberado
Descripción general
Descripción del fabricante
03170404 03170404 5/16X2-3/4X1" CONVEXO M
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos.