Motion
03170495
Radio de 3/8", diámetro de 3-3/4", dientes de 12 , conexión de eje, cortador de radio convexo de acero de alta velocidad, alivio de forma, acabado brillante
Artículo MI #11722020
No. Fabricante 03170495
Precio302.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 3/8", diámetro de 3-3/4", dientes de 12 , conexión de eje, cortador de radio convexo de acero de alta velocidad, alivio de forma, acabado brillante
Artículo MI #11722020
No. Fabricante 03170495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio302.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del círculo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3-3/4 pulg.
  • Radio
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado

Descripción general

Descripción del fabricante
03170495 03170495 3/8X3-3/4X1-1/4 CONVEXO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo