Motion
03171246
Radio de 11/16", diámetro de 4-1/4", dientes de 12 , conexión de eje, cortador de radio convexo de acero de alta velocidad, alivio de forma, acabado brillante
Artículo MI #11722025
No. Fabricante 03171246
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 11/16", diámetro de 4-1/4", dientes de 12 , conexión de eje, cortador de radio convexo de acero de alta velocidad, alivio de forma, acabado brillante
Artículo MI #11722025
No. Fabricante 03171246
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del círculo
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    4-1/4 pulg.
  • Radio
    11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado

Descripción general

Descripción del fabricante
03171246 03171246 11/16X4-1/4X1-1/4 CONV
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo