Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoA
- Longitud de la hoja11.0000 pulg.
- Anchura de la hoja9.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Seco o húmedoHúmedo/seco
- GradoUltrafino
- Número de grano1000
- Resistente a la cargaNo
- Resistente al aguaSí
Descripción general
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.