Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro de corte2-3/4 pulg.
- Ancho de corte1/2 pulg.
- Ángulo incluido45 °
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos