Motion
03200540
5 x 1" 45° Cortadora de acero de alta velocidad de ángulo único, Acabado de óxido, Corte a mano derecha, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Conexión de eje, Radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11722045
No. Fabricante 03200540
Precio554.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 x 1" 45° Cortadora de acero de alta velocidad de ángulo único, Acabado de óxido, Corte a mano derecha, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Conexión de eje, Radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11722045
No. Fabricante 03200540

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio554.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    5 pulg.
  • Ancho de corte
    1 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
03200540 03200540 5 X 1 X 1 1/4 45 °C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo