Motion
03201415
4 x 1/2" 45° Cortadora de acero de alta velocidad de ángulo único, acabado de óxido, corte a la izquierda, diámetro de orificio de eje de 1", conexión de eje, radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11722053
No. Fabricante 03201415
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 x 1/2" 45° Cortadora de acero de alta velocidad de ángulo único, acabado de óxido, corte a la izquierda, diámetro de orificio de eje de 1", conexión de eje, radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11722053
No. Fabricante 03201415
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    4 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
ÁNGULO HSS 03201415 03201415 4X1/2X1 45D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"