Motion
03203320
3 x 5/8" 60° Cortadora de acero de alta velocidad de ángulo único, sin recubrimiento, Corte a la izquierda, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11722074
No. Fabricante 03203320
Precio198.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 x 5/8" 60° Cortadora de acero de alta velocidad de ángulo único, sin recubrimiento, Corte a la izquierda, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11722074
No. Fabricante 03203320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio198.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    3 pulg.
  • Ancho de corte
    5/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
03203320 03203320 3 X 5/8 X 1 60 °C.L.H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good