Motion
03205234
4" 40 Grit 5/8" Center Hole Type 29 Aluminum Oxide Flap Disc;Coarse Grade, Coated, Arbor Attachment, Fiberglass Backing, 13,500 RPM
Artículo MI #11722083
No. Fabricante 03205234
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" 40 Grit 5/8" Center Hole Type 29 Aluminum Oxide Flap Disc;Coarse Grade, Coated, Arbor Attachment, Fiberglass Backing, 13,500 RPM
Artículo MI #11722083
No. Fabricante 03205234

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    13,500

Descripción general

Descripción del fabricante
03205234 03205234 4X5/8" 40G A/O FLEX DI
  • Los ejes requieren tuercas de adaptación. Eliminan el roscado cruzado.|Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Los discos de colgajo tipo 29 son más agresivos y la cara angulada proporciona un mayor contacto superficial para una mayor eliminación de material.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo