Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra de vidrio
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- GradoMedio
- Número de grano60
- RPM Máx.13,500
Descripción general
- Los ejes requieren tuercas de adaptación. Eliminan el roscado cruzado.|Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Los discos de colgajo tipo 29 son más agresivos y la cara angulada proporciona un mayor contacto superficial para una mayor eliminación de material.