Motion
03217486
3/4" grande x 5/16" diámetro pequeño, 17/32" de ancho de corte, 60° ángulo incluido, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/8" diámetro del mango, 2-3/32" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11722091
No. Fabricante 03217486
Precio183.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" grande x 5/16" diámetro pequeño, 17/32" de ancho de corte, 60° ángulo incluido, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/8" diámetro del mango, 2-3/32" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11722091
No. Fabricante 03217486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    17/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Diámetro de corte grande
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
03217486 03217486 3/4X3/8 MANGO 60D HSS
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo