Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte3/8 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Diámetro de corte grande3/4 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de corte pequeño5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Plano WeldonSí
Descripción general
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.