Motion
03218849
1-5/8" grande x 5/8" diámetro pequeño, 11/16" de ancho de corte, 90° ángulo incluido, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/4" diámetro del mango, 2-11/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11722098
No. Fabricante 03218849
Precio402.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-5/8" grande x 5/8" diámetro pequeño, 11/16" de ancho de corte, 90° ángulo incluido, cortador de ángulo frontal de acero de alta velocidad; 3/4" diámetro del mango, 2-11/16" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11722098
No. Fabricante 03218849

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio402.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    11/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Diámetro de corte grande
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
03218849 03218849 1-5/8X3/4 MANGO 90D HS
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo