Motion
03219805
1-1/4" de largo x 1/2" de diámetro pequeño, 25/32" de ancho de corte, 60° de ángulo incluido, cortador de ángulo de cara de cobalto; 5/8" de diámetro de mango, 2-21/32" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11722101
No. Fabricante 03219805
Precio410.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" de largo x 1/2" de diámetro pequeño, 25/32" de ancho de corte, 60° de ángulo incluido, cortador de ángulo de cara de cobalto; 5/8" de diámetro de mango, 2-21/32" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11722101
No. Fabricante 03219805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio410.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    25/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Diámetro de corte grande
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-21/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03219805 03219805 1-1/4X5/8 MANGO 60D CO
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good