Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la hoja1-1/2 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0160 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro del orificio del eje+0.001 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la cuchilla+0.015 pulg.
- Tolerancia al grosor de la cuchilla+0.001 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- LlaveroSí
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes110
Descripción general
Descripción del fabricante
03292166 03292166 1-1/2X.016X1/2 HSS JEW
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.