Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara0.1970 pulg.
- Ángulo de hélice30
- Diámetro de la estriada27/32 pulg.
- Paso13 TPI
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteCorte
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialAcero de alta velocidad de metal en polvo
- PatrónDiagonal derecha
- Sistema de pasoCircular
- Ángulo de los dientes30
Descripción general
- Las ruedas de tipo corte producen patrones texturizados al cortar y retirar material de la pieza de trabajo
- Reducen el diámetro de la pieza de trabajo a medida que se aplica el patrón
- El acero en polvo de alta velocidad es un recubrimiento duradero y resistente al desgaste utilizado en aplicaciones de uso general
- Se utiliza comúnmente en aleaciones bajas en carbono y aceros dulces
- Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
- En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.