Motion
03298783
11/32" de diámetro, 30° ángulo de diente, 32 TPI, estándar (forma), tipo corte, acero en polvo de alta velocidad, rueda estriada diagonal derecha - 0.099" de ancho de cara, paso circular, 30° helicoidal, acabado brillante
Artículo MI #11722153
No. Fabricante 03298783
Precio46.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11/32" de diámetro, 30° ángulo de diente, 32 TPI, estándar (forma), tipo corte, acero en polvo de alta velocidad, rueda estriada diagonal derecha - 0.099" de ancho de cara, paso circular, 30° helicoidal, acabado brillante
Artículo MI #11722153
No. Fabricante 03298783

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.0990 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro de la estriada
    11/32 pulg.
  • Paso
    32 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Corte
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad de metal en polvo
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    30

Descripción general

Descripción del fabricante
03298783 03298783 11/32" 30D R 32 PASO
  • Las ruedas de tipo corte producen patrones texturizados al cortar y retirar material de la pieza de trabajo
  • Reducen el diámetro de la pieza de trabajo a medida que se aplica el patrón
  • El acero en polvo de alta velocidad es un recubrimiento duradero y resistente al desgaste utilizado en aplicaciones de uso general
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones bajas en carbono y aceros dulces
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"