Motion
03298825
9/16" Diam, 90° Ángulo de diente, 64 TPI, Estándar (forma), Rueda de moleteado recto de acero en polvo de alta velocidad tipo corte - Ancho de cara de 0.118", Paso circular, Acabado brillante
Artículo MI #11722157
No. Fabricante 03298825
Precio56.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16" Diam, 90° Ángulo de diente, 64 TPI, Estándar (forma), Rueda de moleteado recto de acero en polvo de alta velocidad tipo corte - Ancho de cara de 0.118", Paso circular, Acabado brillante
Artículo MI #11722157
No. Fabricante 03298825

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.1180 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    9/16 pulg.
  • Paso
    64 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Corte
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad de metal en polvo
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
03298825 03298825 9/16" 90D 64 PASO QUI
  • Las ruedas de tipo corte producen patrones texturizados al cortar y retirar material de la pieza de trabajo
  • Reducen el diámetro de la pieza de trabajo a medida que se aplica el patrón
  • El acero en polvo de alta velocidad es un recubrimiento duradero y resistente al desgaste utilizado en aplicaciones de uso general
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones bajas en carbono y aceros dulces
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"