Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo0.6900 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.1310 pulg.
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera2.4800 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
03307667 03307667 .120X.012X1/2 10/FC SS