Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.5400 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.1190 pulg.
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera15.7200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión