Motion
03307725
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.1200 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0160 pulg. Tamaño del cable, 1.5400 lb Carga máxima de trabajo, 3.2000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722177
No. Fabricante 03307725
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.1200 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0160 pulg. Tamaño del cable, 1.5400 lb Carga máxima de trabajo, 3.2000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722177
No. Fabricante 03307725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.5400 lb
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Altura sólida
    0.3840 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    3.2000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03307725 03307725 .120X.016X1 10/FC SS C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo