Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.8300 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.2800 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera17.4100 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
03307741 03307741 .120X.020X1/2 10/FC SS