Motion
03307766
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.1200 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0200 pulg. Tamaño del cable, 2.8300 lb Carga máxima de trabajo, 8.1500 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722181
No. Fabricante 03307766
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.1200 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0200 pulg. Tamaño del cable, 2.8300 lb Carga máxima de trabajo, 8.1500 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722181
No. Fabricante 03307766
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2.8300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Altura sólida
    0.5300 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    8.1500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03307766 03307766 .120X.020X1 10/FC SS C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo