Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.0300 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.1290 pulg.
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera3.4800 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión