Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.0300 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.1740 pulg.
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera2.2400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión